MP BOLAGEN - Keskikannatin - MP-161Z KeskikannatinBI,600mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 581 mm
Korkeus - 46 mm
Malli / Tyyppi - puristuskonsoli
Materiaali - teräs
Leveys - 75 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438269325550
Sähkönumero
1467810
Toimittajan tuotenumero
MP-161Z
Tukkuerä
1
Pituus:
581 mm
Korkeus:
46 mm
Malli / Tyyppi:
puristuskonsoli
Materiaali:
teräs
Leveys:
75 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
600...600 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0
Sisäpuolinen keskikannatin asennetaan tikashyllyn sisäpuolelle, eikä se vaadi ylimääräistä tilaa tikashyllyn alapuolelta.



