MP BOLAGEN - Keskikannatin - MP-515V Reunak. 75V valaisink.


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys - 75...75 mm
Malli / Tyyppi - ripustettu
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Kiinnitystapa - ruuviton
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333120713
Sähkönumero
1467618
Toimittajan tuotenumero
MP-515V
Tukkuerä
1
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
75...75 mm
Malli / Tyyppi:
ripustettu
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Kiinnitystapa:
ruuviton
Kantavuus:
1500 N
Soveltuu lankahyllylle:
ei
Soveltuu tikashyllylle:
ei
Soveltuu johtokanavaan:
kyllä
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle:
45...45 mm
Reunakiinnitin jouselle
Reunakiinnittimeen kiinnitetään kierretangon kiinnitin jousi MP-925