MP BOLAGEN - Keskikannatin - MP-516AZ Keskikannatin 75mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 65 mm
Korkeus - 41 mm
Malli / Tyyppi - puristuskonsoli
Materiaali - teräs
Leveys - 73 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394333120232
Sähkönumero
1467155
Toimittajan tuotenumero
MP-516Z4
Tukkuerä
1
Pituus:
65 mm
Korkeus:
41 mm
Malli / Tyyppi:
puristuskonsoli
Materiaali:
teräs
Leveys:
73 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
75...75 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu sinkki-alumiini
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Väri:
sinkki
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0
Käyttölämpötila:
-40...120 °C
Kannatin ripustuskiskolle tai kierretangolle. Käytetään kaapelihyllyjen sekä valaisinripustuskiskojen kanssa. Korkealuokkainen teräs sekä erittäin kestävä Z4 pinnoite mahdollistaa käytön haastavissa olosuhteissa sekä sisä- että ulkotiloissa.