MP BOLAGEN - Keskikannatin - MP-524S Päätykiinnike 100mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyhyllyn korkeus - 45 mm
Levyhyllyn leveys - 100 mm
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen - ei
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333131993
Sähkönumero
1467158
Toimittajan tuotenumero
MP-524S
Tukkuerä
10
Levyhyllyn korkeus:
45 mm
Levyhyllyn leveys:
100 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
MP-524S Päätykiinnike 100mm, levyhyllylle ja valaisinkiskolle
Päätykiinnike
Päätykiinnikkeellä voidaan kiinnittää levyhyllyn pää seinään.
Päätykiinnike
Päätykiinnikkeellä voidaan kiinnittää levyhyllyn pää seinään.


