MP BOLAGEN - Keskikannatin - MP-525S Reunak. 100S valaisin.


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 100 mm
Korkeus - 81 mm
Malli / Tyyppi - puristuskonsoli
Materiaali - teräs
Leveys - 50 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438269325437
Sähkönumero
1467546
Toimittajan tuotenumero
MP-525S
Tukkuerä
1
Pituus:
100 mm
Korkeus:
81 mm
Malli / Tyyppi:
puristuskonsoli
Materiaali:
teräs
Leveys:
50 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
100...100 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0
Reunakiinnitin jouselle
Reunakiinnittimeen kiinnitetään kierretangon kiinnitin jousi MP-925