MP BOLAGEN - Keskikannatin - MP-564S Päätykiinnike 400mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyhyllyn korkeus - 45 mm
Levyhyllyn leveys - 400 mm
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333132709
Sähkönumero
1467167
Toimittajan tuotenumero
MP-564S
Tukkuerä
1
Levyhyllyn korkeus:
45 mm
Levyhyllyn leveys:
400 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
MP-564S Päätykiinnike 400mm levyhyllylle
Päätykiinnike
Päätykiinnikkeellä voidaan kiinnittää levyhyllyn pää seinään.
Päätykiinnike
Päätykiinnikkeellä voidaan kiinnittää levyhyllyn pää seinään.


