MP BOLAGEN - Keskikannatin - MP-757E Keskikannatin120-600mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - ripustettu
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kiinnitystapa - kiinnike
Kantavuus - 800 N
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333052175
Sähkönumero
1467271
Toimittajan tuotenumero
MP-757E
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
ripustettu
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kiinnitystapa:
kiinnike
Kantavuus:
800 N
Soveltuu lankahyllylle:
kyllä
Soveltuu tikashyllylle:
ei
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Keskikannatin 120-600 mm
Keskikannatin leveyksille 120 - 600 mm. Leveyksillä 300-600 mm käytetään keskikannatintukea, jotta estetään lankahyllyn reunojen taipuminen alaspäin. Maks.kuorma = 80 kg. Murtovarmuus: ≥ 1,7 kertaa maks.kuorma.





