MP BOLAGEN - Keskikannatin - MP-757V Keskikan 120-600mm VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 75 mm
Korkeus - 178 mm
Malli / Tyyppi - puristuskonsoli
Materiaali - teräs
Leveys - 55 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333050553
Sähkönumero
1467972
Toimittajan tuotenumero
MP-757V
Tukkuerä
1
Pituus:
75 mm
Korkeus:
178 mm
Malli / Tyyppi:
puristuskonsoli
Materiaali:
teräs
Leveys:
55 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
120...600 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Väri:
valkoinen
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9010
Keskikannatin 120-600 mm
Keskikannatin leveyksille 120 - 600 mm. Leveyksillä 300-600 mm käytetään keskikannatintukea, jotta estetään lankahyllyn reunojen taipuminen alaspäin. Maks.kuorma = 80 kg. Murtovarmuus: ≥ 1,7 kertaa maks.kuorma.





