MP BOLAGEN - Keskikannatin - MP-757Z Keskikannatin120-600mm

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 75 mm

  • Korkeus - 178 mm

  • Malli / Tyyppi - puristuskonsoli

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 55 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333052625

Sähkönumero

1467273

Toimittajan tuotenumero

MP-757Z

Tukkuerä

1

Pituus:

75 mm

Korkeus:

178 mm

Malli / Tyyppi:

puristuskonsoli

Materiaali:

teräs

Leveys:

55 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

120...600 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Kulma:

90...90 °

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

0

Keskikannatin lankahyllylle120-400Z

Keskikannatin 120-600 mm
Keskikannatin leveyksille 120 - 600 mm. Leveyksillä 300-600 mm käytetään keskikannatintukea, jotta estetään lankahyllyn reunojen taipuminen alaspäin. Maks.kuorma = 80 kg. Murtovarmuus: ≥ 1,7 kertaa maks.kuorma.