MP BOLAGEN - Keskikannatin - MP-759V Keskikan.kierret. VAL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 75 mm
Korkeus - 22 mm
Malli / Tyyppi - puristuskonsoli
Materiaali - teräs
Leveys - 55 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333953564
Sähkönumero
1467974
Toimittajan tuotenumero
MP-759V
Tukkuerä
1
Pituus:
75 mm
Korkeus:
22 mm
Malli / Tyyppi:
puristuskonsoli
Materiaali:
teräs
Leveys:
55 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
120...600 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Väri:
valkoinen
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9010
Keskikannatin kierretangoille
Keskikannatin on tarkoitettu M 10-kierretangolle. Keskikannatin lukitaan kierretankoon kahdella M10 -mutterilla. On syytä noudattaa varovaisuutta käytettäessä kierretankokannatusta epäsymmetrisillä kuormilla.