MP BOLAGEN - Keskikannatin - MP-768R Keskikannatin kierret.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 80 mm
Korkeus - 3 mm
Malli / Tyyppi - puristuskonsoli
Materiaali - teräs
Leveys - 40 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333049274
Sähkönumero
1467291
Toimittajan tuotenumero
MP-768R
Tukkuerä
1
Pituus:
80 mm
Korkeus:
3 mm
Malli / Tyyppi:
puristuskonsoli
Materiaali:
teräs
Leveys:
40 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
55...75 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
RAL-numero:
0
Keskikannatin kierretangolle 55-75R
Kierretankokannatin 55-75 mm
Kannatinta käytetään 55 ja 75 mm leveälle lankahyllylle. Lankahylly lukitaan yleiskiinnittimellä MP-731 ja asennusruuvilla MP-937.
Kierretankokannatin 55-75 mm
Kannatinta käytetään 55 ja 75 mm leveälle lankahyllylle. Lankahylly lukitaan yleiskiinnittimellä MP-731 ja asennusruuvilla MP-937.




