MP BOLAGEN - Keskikannatin - MP-768S Keskikannatin kierret.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - ripustettu
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Kiinnitystapa - ruuvattava
Kantavuus - 800 N
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333049250
Sähkönumero
1467292
Toimittajan tuotenumero
MP-768S
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
ripustettu
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Kiinnitystapa:
ruuvattava
Kantavuus:
800 N
Soveltuu lankahyllylle:
kyllä
Soveltuu tikashyllylle:
ei
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Kierretankokannatin 55-75 mm
Kannatinta käytetään 55 ja 75 mm leveälle lankahyllylle. Lankahylly lukitaan yleiskiinnittimellä MP-731 ja asennusruuvilla MP-937.



