MP BOLAGEN - Kierretangon kiinnitin - MP-925E Kierretangon kiinnitin


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - muu
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Ruostumaton teräs, peitattu - ei
RAL-numero - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394333122397
Sähkönumero
1467330
Toimittajan tuotenumero
MP-925E
Tukkuerä
10
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
RAL-numero:
0
Pikakiinnitin M10 kierretangolle valaisinripustuskiskojen ja levyhyllyjen ripustamiseen. Enimmäiskuormitus 125 kg.
Painetaan kulmakiinnittimeen 14 673 36 ilman työkaluja. Ripustuksen korkeutta voidaan säätää helposti puristamalla kiinnittimen siipiä yhteen, ja liu'uttamalla kierretankoa.
Painetaan kulmakiinnittimeen 14 673 36 ilman työkaluja. Ripustuksen korkeutta voidaan säätää helposti puristamalla kiinnittimen siipiä yhteen, ja liu'uttamalla kierretankoa.