MP BOLAGEN - Kierretanko - 928SV C2 M10 3m MUS


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierre - metrinen
Materiaalin laatu - muu
Kierrekoko (metrinen) - 10
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394333123516
Sähkönumero
1467197
Toimittajan tuotenumero
MP-928SV
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierre:
metrinen
Materiaalin laatu:
muu
Kierrekoko (metrinen):
10
Pituus:
3000 mm
Kierretanko, musta, M10 3m.
Kierretanko M10
Kierretanko M10