MP BOLAGEN - Kierretanko - MP-927V Kierretanko M10 2m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - muu
Kierre - metrinen
Materiaalin laatu - 4.6/5.6 (teräs)
Kierrekoko (metrinen) - 10
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394333123233
Sähkönumero
1467332
Toimittajan tuotenumero
MP-927V
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
muu
Kierre:
metrinen
Materiaalin laatu:
4.6/5.6 (teräs)
Kierrekoko (metrinen):
10
Pituus:
2000 mm
Pintakäsittelyn paksuus:
10 µm
Kierteen nousu:
1.5 mm
Vasenkätinen kierre:
ei
M10 kierretanko johtoteiden kannatukseen lämmitettyihin kuiviin tiloihin. Pituus 2 m. Valkoinen.
Kierretanko
Kierretanko M10
Kierretanko
Kierretanko M10


