MP BOLAGEN - Kierretanko - MP-928R Kierretanko R 3 m

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Pinnan suojaus - muu

  • Kierre - metrinen

  • Materiaalin laatu - haponkestävä teräs 316 (V4A)

  • Kierrekoko (metrinen) - 10

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333125435

Sähkönumero

1467627

Toimittajan tuotenumero

MP-928R

Tukkuerä

1

Materiaali:

ruostumaton teräs

Pinnan suojaus:

muu

Kierre:

metrinen

Materiaalin laatu:

haponkestävä teräs 316 (V4A)

Kierrekoko (metrinen):

10

Pituus:

3000 mm

Vasenkätinen kierre:

ei

M10 kierretanko johtoteiden kannatukseen vaativissa olosuhteissa.

Saadaksesi ± 25 mm säädön kierretangon kiinnittimen kanssa, leikkaa (50-75 mm levyiset hyllyt) 90 mm / (100-600 mm) 50 mm lyhyemmäksi kuin haluttu rakennuskorkeus.

Kierretankoon liittyviä osia:

Kiinnitysmutteri M10 - 14 676 29 (MP-044R)
Kiinnitysalusta lankahyllylle - 14 672 91 (MP-768R)