MP BOLAGEN - Kierretanko - MP-928V Kierretanko M10 3m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - muu
Kierre - metrinen
Materiaalin laatu - 4.6/5.6 (teräs)
Kierrekoko (metrinen) - 10
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394333123493
Sähkönumero
1467333
Toimittajan tuotenumero
MP-928V
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
muu
Kierre:
metrinen
Materiaalin laatu:
4.6/5.6 (teräs)
Kierrekoko (metrinen):
10
Pituus:
3000 mm
Pintakäsittelyn paksuus:
10 µm
Kierteen nousu:
1.5 mm
Vasenkätinen kierre:
ei
M10 kierretanko johtoteiden kannatukseen lämmitettyihin kuiviin tiloihin. Pituus 3 m. Valkoinen.
Saadaksesi ± 25 mm säädön kierretangon kiinnittimen kanssa, leikkaa (50-75 mm levyiset hyllyt) 90 mm / (100-600 mm) 50 mm lyhyemmäksi kuin haluttu rakennuskorkeus.
Kierretankoon liittyviä osia:
Kiinnitysmutteri M10 - 14 676 28 (MP-044E)
Kierretangon kiinnitin - 14 673 31 (MP-925V)
Pikakiinnike keskikannattimeen - 14 673 37 (MP-931V)
Jatkoholkki - 14 676 21 (MP-926V)
Saadaksesi ± 25 mm säädön kierretangon kiinnittimen kanssa, leikkaa (50-75 mm levyiset hyllyt) 90 mm / (100-600 mm) 50 mm lyhyemmäksi kuin haluttu rakennuskorkeus.
Kierretankoon liittyviä osia:
Kiinnitysmutteri M10 - 14 676 28 (MP-044E)
Kierretangon kiinnitin - 14 673 31 (MP-925V)
Pikakiinnike keskikannattimeen - 14 673 37 (MP-931V)
Jatkoholkki - 14 676 21 (MP-926V)



