MP BOLAGEN - Kiinnike keskikannattimelle - MP-914S Kiinnike keskikann.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - muu
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Väri - sinkki
Ruostumaton teräs, peitattu - ei
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394333122137
Sähkönumero
1467326
Toimittajan tuotenumero
MP-914S
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Väri:
sinkki
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
RAL-numero:
0
Kiinnike sisäpuolisen keskikannakkeen kiinnittämiseen tikashyllyihin.
Kiinnitetään asennusruuvisarjalla 14 673 41 keskikannattimen paikalleenasentamisen jälkeen.
Kiinnitetään asennusruuvisarjalla 14 673 41 keskikannattimen paikalleenasentamisen jälkeen.



