MP BOLAGEN - Kiinnitystarvike - 6110-33 RST Kannattimen kiinn.

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
MP BOLAGEN - Kiinnitystarvike - 6110-33 RST Kannattimen kiinn.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - muu

  • Ruostumaton teräs, peitattu - kyllä

  • RAL-numero - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333400471

Sähkönumero

1414972

Toimittajan tuotenumero

MP-6110-33

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

muu

Ruostumaton teräs, peitattu:

kyllä

RAL-numero:

0

Kannattimen kiinnitin 6110-33 RST, Käytetään tikashyllyn 6001-6006 kiinnittämiseen seinäkannattimeen. Ruuvit ja mutterit sisälttyvät tuotteeseen.

Kannattimen kiinnitin RST
Käytetään tikashyllyn 6001-6006 kiinnittämiseen seinäkannattimeen. Ruuvit ja mutterit sisälttyvät toimitukseen.