MP BOLAGEN - Kiinnitystarvike - 6120-33 RST Kannat. kiinn. Vah


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - muu
Ruostumaton teräs, peitattu - kyllä
RAL-numero - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333400495
Sähkönumero
1414974
Toimittajan tuotenumero
MP-6120-33
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
muu
Ruostumaton teräs, peitattu:
kyllä
RAL-numero:
0
Kannattimen kiinnitin 6120-33 RST, Käytetään vahvistetun tikashyllyn 6012-6016 kiinnittämiseen seinäkannattimeen. Ruuvit ja mutterit sisälttyvät tuotteeseen.
Kannattimen kiinnitin - vahvistettu RST
Käytetään vahvistetun tikashyllyn 6012-6016 kiinnittämiseen seinäkannattimeen. Ruuvit ja mutterit sisältyvät toimitukseen.
Kannattimen kiinnitin - vahvistettu RST
Käytetään vahvistetun tikashyllyn 6012-6016 kiinnittämiseen seinäkannattimeen. Ruuvit ja mutterit sisältyvät toimitukseen.