MP BOLAGEN - Kiinnitystarvike - 6120-48 HST Kannat. kiinn. Vah

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - ruostumaton ja haponkestävä teräs
Pinnan suojaus - muu
Ruostumaton teräs, peitattu - kyllä
RAL-numero - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333400501
Sähkönumero
1414975
Toimittajan tuotenumero
MP-6120-48
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
ruostumaton ja haponkestävä teräs
Pinnan suojaus:
muu
Ruostumaton teräs, peitattu:
kyllä
RAL-numero:
0
Kannattimen kiinnitin 6120-48 HST, Käytetään tikashyllyn 6001-6006 kiinnittämiseen seinäkannattimeen. Ruuvit ja mutterit sisälttyvät tuotteeseen.
Kannattimen kiinnitin - vahvistettu HST
Käytetään vahvistetun tikashyllyn 6012-6016 kiinnittämiseen seinäkannattimeen. Ruuvit ja mutterit sisältyvät toimitukseen.
Kannattimen kiinnitin - vahvistettu HST
Käytetään vahvistetun tikashyllyn 6012-6016 kiinnittämiseen seinäkannattimeen. Ruuvit ja mutterit sisältyvät toimitukseen.



