MP BOLAGEN - Kiinnitystarvike - 6692-08-48 T-ruuvi M8x30 HST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - ruostumaton teräs
Materiaalin laatu - ruostumaton ja haponkestävä teräs
Pinnan suojaus - muu
Ruostumaton teräs, peitattu - kyllä
RAL-numero - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333401782
Sähkönumero
1468477
Toimittajan tuotenumero
MP-66928
Tukkuerä
1
Materiaali:
ruostumaton teräs
Materiaalin laatu:
ruostumaton ja haponkestävä teräs
Pinnan suojaus:
muu
Ruostumaton teräs, peitattu:
kyllä
RAL-numero:
0
6692-08-48 T-ruuvi M8x30 HST Tarkoitettu kannakkeiden kiinnittämiseen kattokannattimiin ja ankkurikiskoihin.
T-ruuvi HST
Tarkoitettu kannakkeiden kiinnittämiseen kattokannattimiin ja ankkurikiskoihin.
T-ruuvi HST
Tarkoitettu kannakkeiden kiinnittämiseen kattokannattimiin ja ankkurikiskoihin.



