MP BOLAGEN - Kiinnitystarvike - 731Z4 Fe C4 Z4 Yleiskiinnike

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - muu
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Ruostumaton teräs, peitattu - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394333053875
Sähkönumero
1468893
Toimittajan tuotenumero
MP-731Z4
Tukkuerä
10
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Yleiskiinnike tikas- ja lankahyllyjen kiinnitystarpeisiin. Pakkauskoko on 10 kpl. Z4-pinnoite ylittää jopa 80 µm kuumasinkityn pinnoitteen suorituskyvyn ja elinkaaren.
Kaapelitikkaaseen kiinnittämiseen, seinä- ja kulmakiinnikkeiden lukitsemiseen, sekä voidaan asentaa kaapelitikkaan (300-600 mm) alareunaan kannatinliitoksen vahvistamiseksi. Toimii myös kiinnitystelineinä kaapelitikkaille (pl. FZ-sarja). Kiinnitetään ruuvimutterisarjalla MP-937Z (14 673 42) tai MP-295R (14 675 05).
Kaapelitikkaaseen kiinnittämiseen, seinä- ja kulmakiinnikkeiden lukitsemiseen, sekä voidaan asentaa kaapelitikkaan (300-600 mm) alareunaan kannatinliitoksen vahvistamiseksi. Toimii myös kiinnitystelineinä kaapelitikkaille (pl. FZ-sarja). Kiinnitetään ruuvimutterisarjalla MP-937Z (14 673 42) tai MP-295R (14 675 05).




