MP BOLAGEN - Kiinnitystarvike - 925V Fe C2 Kiinnitin EZn VAL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - muu
Pinnan suojaus - galvaanisesti ja pinnoitettu
Väri - valkoinen
Ruostumaton teräs, peitattu - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394333122427
Sähkönumero
1467331
Toimittajan tuotenumero
MP-925V
Tukkuerä
10
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
galvaanisesti ja pinnoitettu
Väri:
valkoinen
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
RAL-numero:
9010
Pikakiinnitin valkoiselle M10 kierretangolle valaisinripustuskiskojen jalevyhyllyjen ripustamiseen. Enimmäiskuormitus 125 kg.