MP BOLAGEN - Kiinnitystarvike - 931SV C2 40x115x30 MUS

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
MP BOLAGEN - Kiinnitystarvike - 931SV C2 40x115x30 MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Materiaalin laatu - muu

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

  • Väri - musta

  • Ruostumaton teräs, peitattu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333116013

Sähkönumero

1467198

Toimittajan tuotenumero

MP-931SV

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Väri:

musta

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

RAL-numero:

9005

Kannatinkiinnike, musta, levyhyllyn ja valaisinkiskon keskikannattimilleja jatkokappaleille 100-600mm.

Kannattimen kiinnike jatkokappaleen tai keskikannattimen asennukseen.