MP BOLAGEN - Kiinnitystarvike - 931V Fe C2 Kiinnike EZn VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys - 100...600 mm
Malli / Tyyppi - ripustettu
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Kiinnitystapa - ruuviton
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394333115993
Sähkönumero
1467337
Toimittajan tuotenumero
MP-931V
Tukkuerä
10
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
100...600 mm
Malli / Tyyppi:
ripustettu
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Kiinnitystapa:
ruuviton
Kantavuus:
1500 N
Soveltuu lankahyllylle:
ei
Soveltuu tikashyllylle:
kyllä
Soveltuu johtokanavaan:
kyllä
Väri:
valkoinen
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle:
45...45 mm
RAL-numero:
9010


