MP BOLAGEN - Kiinnitystarvike - MP-079Z T-Ruuvi H=41Z M10x35mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - muu
Pinnan suojaus - muu
Ruostumaton teräs, peitattu - ei
RAL-numero - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394333029108
Sähkönumero
1467815
Toimittajan tuotenumero
MP-079Z
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
muu
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
RAL-numero:
0
T-Ruuvi H=41Z M10x35 mm
T-ruuvi
Liukumutteri varustettuna M10x35 ruuvilla. Tarkoitettu kannakkeiden kiinnittämiseksi kattokannattimiin tai ankkurikiskoihin. Profiilin korkeus 21 tai 41 mm. H-mitta viittaa kattokannattimen/ankkurikiskon korkeuteen.
T-ruuvi
Liukumutteri varustettuna M10x35 ruuvilla. Tarkoitettu kannakkeiden kiinnittämiseksi kattokannattimiin tai ankkurikiskoihin. Profiilin korkeus 21 tai 41 mm. H-mitta viittaa kattokannattimen/ankkurikiskon korkeuteen.