MP BOLAGEN - Kiinnitystarvike - MP-204Z Kulmakii. FZ-Tikash. Z


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - muu
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Ruostumaton teräs, peitattu - ei
RAL-numero - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333015125
Sähkönumero
1467425
Toimittajan tuotenumero
MP-204Z
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
RAL-numero:
0
Kulmakiinnitin FZ-tikashyllylle Z
Kulmakiinnitin tyypille MP-FZ
Kulmakiinnitin tarkoitettu tikastyypille MP-FZ. Täyttää vaatimukset otentiaalintasaukselle Standardi SS-EN 61537:2001 mukaisesti. 4 kpl lukkopulttisarjoja MP-947 Z tarvitaan jokaista kulmakiinnitintä varten.
Kulmakiinnitin tyypille MP-FZ
Kulmakiinnitin tarkoitettu tikastyypille MP-FZ. Täyttää vaatimukset otentiaalintasaukselle Standardi SS-EN 61537:2001 mukaisesti. 4 kpl lukkopulttisarjoja MP-947 Z tarvitaan jokaista kulmakiinnitintä varten.