MP BOLAGEN - Kiinnitystarvike - MP-210Z Teräsnauha 3000Z

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - muu
Pinnan suojaus - muu
Ruostumaton teräs, peitattu - ei
RAL-numero - 0
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333027029
Sähkönumero
1467484
Toimittajan tuotenumero
MP-210Z
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
muu
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
RAL-numero:
0
Teräsnauha 3000Z
Teräsnauha
Yleisteräsnauha esim. kulmavahvistuksia varten. Pituus 3 m.
Teräsnauha
Yleisteräsnauha esim. kulmavahvistuksia varten. Pituus 3 m.


