MP BOLAGEN - Kiinnitystarvike - MP-589S Päätyhaka 600mm

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Levyhyllyn korkeus - 45 mm

  • Levyhyllylähdön leveys - 600 mm

  • Malli / Tyyppi - integroitu liitososa

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333130897

Sähkönumero

1467175

Toimittajan tuotenumero

MP-589S

Tukkuerä

1

Levyhyllyn korkeus:

45 mm

Levyhyllylähdön leveys:

600 mm

Malli / Tyyppi:

integroitu liitososa

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

NATO-kiinnitysreiät:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

0

T-lähtö levyhyllylle 600S

Päätyhaka ja päätykappale
Päätyhaassa on lukitussärmä, joka estää liitettävää levyhyllyä irtoamasta tai putoamasta paikaltaan. Jotta estettäisiin päätyhaan liukuminen pituussuunnassa, purista lukitussärmää esim. siirtopihdeillä.