MP BOLAGEN - Kiinnitystarvike - MP-706ESilmukan holkkikiinnike

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Kierre - metrinen
Korkeus - 51 mm
Kierrekoko (metrinen) - 8
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333146065
Sähkönumero
1467178
Toimittajan tuotenumero
MP-706E
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Kierre:
metrinen
Korkeus:
51 mm
Kierrekoko (metrinen):
8
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierteen nousu:
1 mm
Holkkikiinnike E M8x50 mm
Silmukan holkkikiinnike M8X50
Vaijeriripustusta varten betoni- tai peltikattoon. Myydään 10 kappaleen pakkauksissa.
Silmukan holkkikiinnike M8X50
Vaijeriripustusta varten betoni- tai peltikattoon. Myydään 10 kappaleen pakkauksissa.


