MP BOLAGEN - Kiinnitystarvike - MP-731S Yleiskiinnike

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - muu
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Ruostumaton teräs, peitattu - ei
RAL-numero - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394333053851
Sähkönumero
1467237
Toimittajan tuotenumero
MP-731S
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
RAL-numero:
0
Yleiskiinnike tikas- ja lankahyllyjen kiinnitystarpeisiin. Pakkauskoko on 10 kpl.
Kaapelitikkaaseen kiinnittämiseen, seinä- ja kulmakiinnikkeiden lukitsemiseen, sekä voidaan asentaa kaapelitikkaan (300-600 mm) alareunaan kannatinliitoksen vahvistamiseksi. Toimii myös kiinnitystelineinä kaapelitikkaille (pl. FZ-sarja). Kiinnitetään ruuvimutterisarjalla MP-937E (14 673 41).
Kaapelitikkaaseen kiinnittämiseen, seinä- ja kulmakiinnikkeiden lukitsemiseen, sekä voidaan asentaa kaapelitikkaan (300-600 mm) alareunaan kannatinliitoksen vahvistamiseksi. Toimii myös kiinnitystelineinä kaapelitikkaille (pl. FZ-sarja). Kiinnitetään ruuvimutterisarjalla MP-937E (14 673 41).



