MP BOLAGEN - Kiinnitystarvike - MP-731V Yleiskiinnike VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - muu
Pinnan suojaus - galvanoitu sinkki-alumiini
Väri - valkoinen
Ruostumaton teräs, peitattu - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394333953984
Sähkönumero
1467964
Toimittajan tuotenumero
MP-731V
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
galvanoitu sinkki-alumiini
Väri:
valkoinen
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
RAL-numero:
9010
Käyttölämpötila:
-40...120 °C
Yleiskiinnike MP-731V RAL9010 valkoinen, käytetään kannattimen kiinnikkeenä tikashyllyn takareunasta yhdessä kannatintyyppi KN:n kanssa. Kiinnitetään kannattimeen ruuvisarjalla MP-937.
Yleiskiinnike
Tarkoitettu hyllyn yleiskiinnitykseen sekä seinäkannattimien ja kulmakiinnikkeiden lukitsemiseen. Leveyksillä 300-600 mm yleiskiinnikettä käytetään lankahyllyn pohjassa jatkon vahvistamiseksi. Kiinnitetään yhdellä asennusruuvilla
MP-937.
Yleiskiinnike
Tarkoitettu hyllyn yleiskiinnitykseen sekä seinäkannattimien ja kulmakiinnikkeiden lukitsemiseen. Leveyksillä 300-600 mm yleiskiinnikettä käytetään lankahyllyn pohjassa jatkon vahvistamiseksi. Kiinnitetään yhdellä asennusruuvilla
MP-937.



