MP BOLAGEN - Kiinnitystarvike - MP-733RSeinäkann. kiinnike

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - muu
Ruostumaton teräs, peitattu - ei
RAL-numero - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394333053363
Sähkönumero
1467241
Toimittajan tuotenumero
MP-733R
Tukkuerä
10
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
muu
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
RAL-numero:
0
Kiinnike R
Seinäkannattimen kiinnikkeet
Seinäkannattimen kiinnikkeet on tarkoitettu lankahyllyn kiinnittämiseen seinäkannattimeen, tyyppi KL. Myydään 10 kpl:n pakkauksissa. Hylly kiinnitetään kahdella kiinnikkellä kannattimeen.
Seinäkannattimen kiinnikkeet
Seinäkannattimen kiinnikkeet on tarkoitettu lankahyllyn kiinnittämiseen seinäkannattimeen, tyyppi KL. Myydään 10 kpl:n pakkauksissa. Hylly kiinnitetään kahdella kiinnikkellä kannattimeen.


