MP BOLAGEN - Kiinnitystarvike - MP-891E Betonir. E 7,5x70 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Kierre - muu
Kierrekoko (metrinen) - 7.5
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierteen pituus - 70 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pss
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394333152363
Sähkönumero
1467784
Toimittajan tuotenumero
MP-891E
Tukkuerä
12
Materiaali:
teräs
Kierre:
muu
Kierrekoko (metrinen):
7.5
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierteen pituus:
70 mm
Betoniruuvi E 7,5x70 mm Betoniruuvi laipalla
Taulukon B mitta on ruuvin vahvuus ja pituus, F-luku on ruuvin kannan mitta.
Taulukon B mitta on ruuvin vahvuus ja pituus, F-luku on ruuvin kannan mitta.



