MP BOLAGEN - Kiinnitystarvike - MP-901R Kulmakiinnitin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 200 mm
Korkeus - 51 mm
Malli / Tyyppi - seinä- ja profiilikonsoli
Materiaali - teräs
Leveys - 30 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438269325413
Sähkönumero
1467309
Toimittajan tuotenumero
MP-901R
Tukkuerä
1
Pituus:
200 mm
Korkeus:
51 mm
Malli / Tyyppi:
seinä- ja profiilikonsoli
Materiaali:
teräs
Leveys:
30 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
75...600 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
RAL-numero:
0
Kulmakiinnitin R
Kulmakiinnitin
Käytetään päätykiinnittimen tavoin seinää tai toista hyllyä vasten. Voidaan myös käyttää kattokiinnittimenä (koskee ainoastaan 75 ja 120 mm:n leveyksiä). Asennetaan yleiskiinnikkeen MP-731 ja asennusruuvin MP-937 avulla.
Kulmakiinnitin
Käytetään päätykiinnittimen tavoin seinää tai toista hyllyä vasten. Voidaan myös käyttää kattokiinnittimenä (koskee ainoastaan 75 ja 120 mm:n leveyksiä). Asennetaan yleiskiinnikkeen MP-731 ja asennusruuvin MP-937 avulla.




