MP BOLAGEN - Kiinnitystarvike - MP-901Z Kulmakiinnitin

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Materiaalin laatu - muu

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Ruostumaton teräs, peitattu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333021003

Sähkönumero

1467311

Toimittajan tuotenumero

MP-901Z

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Kulmakiinnitin Z

Kulmakiinnitin
Käytetään päätykiinnittimen tavoin seinää tai toista hyllyä vasten. Voidaan myös käyttää kattokiinnittimenä (koskee ainoastaan 75 ja 120 mm:n leveyksiä). Asennetaan yleiskiinnikkeen MP-731 ja asennusruuvin MP-937 avulla.