MP BOLAGEN - Kiinnitystarvike - MP-929E Mutteri M10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - muu
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Ruostumaton teräs, peitattu - ei
RAL-numero - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333116549
Sähkönumero
1467334
Toimittajan tuotenumero
MP-929E
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
RAL-numero:
0
Kierretankomutteri M10E
Kierretangon mutteri
Käytetään yhdessä sinkityn kierretangon kanssa leveyksillä 50-75 mm. Leveyksillä 100-600 mm käytetään M10 mutteria MP-044 E suoraan jatkokappaleessa/keskikannattimessa. Maksimikuorma = 125 kg Murtovarmuus : ≥ 1,7 kertaa maksimikuorma.
Kierretangon mutteri
Käytetään yhdessä sinkityn kierretangon kanssa leveyksillä 50-75 mm. Leveyksillä 100-600 mm käytetään M10 mutteria MP-044 E suoraan jatkokappaleessa/keskikannattimessa. Maksimikuorma = 125 kg Murtovarmuus : ≥ 1,7 kertaa maksimikuorma.


