MP BOLAGEN - Kiinnitystarvike - MP-945Z Ruuvisarja

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Kannan muoto - kuusio
Ruuvausjärjestelmä - kuusio
Pituus kuvun alareunaan - 40 mm
Kierre - metrinen
Pakkaus ja ehdot
1 pss
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333029641
Sähkönumero
1467350
Toimittajan tuotenumero
MP-945Z
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Kannan muoto:
kuusio
Ruuvausjärjestelmä:
kuusio
Pituus kuvun alareunaan:
40 mm
Kierre:
metrinen
Materiaalin laatu:
8.8 (teräs)
Kierrekoko (metrinen):
8
Uppokanta:
ei
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Täyskierteinen:
ei
Kierteen pituus:
23 mm
Mutterilla:
kyllä
Avaimen leukaväli:
13 mm
Kierteen nousu:
1.25 mm
Laipalla:
ei
Vasenkätinen kierre:
ei
Itselukittuva:
ei
Aluslevyllä:
ei
Avainpään korkeus:
5 mm
Ruuvisarja kattokannattimille/ankkurikiskoille
Käytetään keskikannattimen asennuksessa kattokannattimeen MP-V, FV, DV tai FDV läpimenevällä pultilla. Myydään 10 kpl:n pakkauksissa.


