MP BOLAGEN - Kiinnitystarvike - MP-947Z Ruuvisarja Z M10x20 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Kannan muoto - neliökanta
Ruuvausjärjestelmä - muu
Pituus kuvun alareunaan - 20 mm
Kierre - metrinen
Pakkaus ja ehdot
1 pss
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333024851
Sähkönumero
1467473
Toimittajan tuotenumero
MP-947Z
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Kannan muoto:
neliökanta
Ruuvausjärjestelmä:
muu
Pituus kuvun alareunaan:
20 mm
Kierre:
metrinen
Materiaalin laatu:
8.8 (teräs)
Kierrekoko (metrinen):
10
Uppokanta:
ei
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Täyskierteinen:
kyllä
Kierteen pituus:
17 mm
Ruuvikaulan neliön mitta:
10 mm
Mutterilla:
kyllä
Kierteen nousu:
1.5 mm
Laipalla:
ei
Pään halkaisija:
24 mm
Vasenkätinen kierre:
ei
Itselukittuva:
ei
Aluslevyllä:
ei
Avainpään korkeus:
5 mm
Lukkopultti ja mutteri M 10
M10 pultti ja mutteri tarkoitettu lisävarusteiden kiinnitykseen tikashyllytyyppiin MP-FZ. Myydään 50 kpl:n pakkauksissa.


