MP BOLAGEN - Kiinnitystarvike - MP-990E Lukkoruuvi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Kannan muoto - neliökanta
Ruuvausjärjestelmä - muu
Pituus kuvun alareunaan - 20 mm
Kierre - metrinen
Pakkaus ja ehdot
1 pss
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394333157153
Sähkönumero
1467773
Toimittajan tuotenumero
MP-990E
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Kannan muoto:
neliökanta
Ruuvausjärjestelmä:
muu
Pituus kuvun alareunaan:
20 mm
Kierre:
metrinen
Materiaalin laatu:
8.8 (teräs)
Kierrekoko (metrinen):
8
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Täyskierteinen:
ei
Kierteen pituus:
15 mm
Mutterilla:
kyllä
Pään halkaisija:
20 mm
Vasenkätinen kierre:
ei
Itselukittuva:
ei
Avainpään korkeus:
4.5 mm
Lukkoruuvi
Lukkoruuvi M8 x 20


