MP BOLAGEN - Kiinnitystarvike MP-Bolagen - MP-U129 Tasapainolukko 0,5-6kg

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - muu
Väri - oranssi
Pinnan suojaus - pinnoitettu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438269326526
Sähkönumero
1468591
Toimittajan tuotenumero
MP-U129
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
muu
Väri:
oranssi
Pinnan suojaus:
pinnoitettu
Halogeeniton:
kyllä
Laadukas tasapainolukko sisäänvetotoiminnolla. Voimakas jousi pitääasennon luotettavasti myös PUR-kierrekaapeleilla. Vaijerin pituus 1,5 m.
Tasapainolukko laitteille joiden massa on 0,5 - 6 kg. Pysäytys 0,5 kg kuormituksella! Asettuu oikealle korkeudelle vetämällä. Palautus työntämällä laitetta ylöspäin.
Käytetään työpisteissä esimerkiksi paineilma- ja sähkötyökalujen ripustamiseen. Soveltuu myös pistorasiapalkkien ripustamiseen tiloissa joissa ei voi olla näköesteitä. Esimerkiksi työpajat ja koululuokat. Valikoimastamme löytyy myös laadukkaat pistorasiapaneelit. Räätälöimme kohteeseen optimaalisen ratkaisun. Kysy lisää!
Tasapainolukko laitteille joiden massa on 0,5 - 6 kg. Pysäytys 0,5 kg kuormituksella! Asettuu oikealle korkeudelle vetämällä. Palautus työntämällä laitetta ylöspäin.
Käytetään työpisteissä esimerkiksi paineilma- ja sähkötyökalujen ripustamiseen. Soveltuu myös pistorasiapalkkien ripustamiseen tiloissa joissa ei voi olla näköesteitä. Esimerkiksi työpajat ja koululuokat. Valikoimastamme löytyy myös laadukkaat pistorasiapaneelit. Räätälöimme kohteeseen optimaalisen ratkaisun. Kysy lisää!




