MP BOLAGEN - Kiinnitystarvike - Ruuvisarja M12x25 HST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - ruostumaton ja haponkestävä teräs
Pinnan suojaus - muu
RAL-numero - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333401775
Sähkönumero
1468476
Toimittajan tuotenumero
MP-6695
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
ruostumaton ja haponkestävä teräs
Pinnan suojaus:
muu
RAL-numero:
0
Ruuvisarja M12x25 HST Tikashyllyjen liitosten vahvistamiseen. Setti sisältää 4kpl ruuveja ja muttereita.
Ruuvisarja M12x25 HST
Tikashyllyjen liitosten vahvistamiseen. Setti sisältää 4kpl ruuveja ja muttereita.
Ruuvisarja M12x25 HST
Tikashyllyjen liitosten vahvistamiseen. Setti sisältää 4kpl ruuveja ja muttereita.



