MP BOLAGEN - Kiinnitystarvike - Ruuvisarja M8x20 HST

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
MP BOLAGEN - Kiinnitystarvike - Ruuvisarja M8x20 HST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Materiaalin laatu - ruostumaton ja haponkestävä teräs

  • Pinnan suojaus - muu

  • RAL-numero - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333401751

Sähkönumero

1468474

Toimittajan tuotenumero

MP-6690

Tukkuerä

1

Materiaali:

ruostumaton teräs

Materiaalin laatu:

ruostumaton ja haponkestävä teräs

Pinnan suojaus:

muu

RAL-numero:

0

Ruuvisarja M8x20 HST Tarkoitettu kannattimien kiinnittämiseen ja ankkurikiskoihin.

Ruuvisarja M8x20/30 HST
Tarkoitettu kannattimien kiinnittämiseen ja ankkurikiskoihin.