MP BOLAGEN - Kiinnitystarvike - Ruuvisarja M8x30 HST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - ruostumaton teräs
Materiaalin laatu - ruostumaton ja haponkestävä teräs
Pinnan suojaus - muu
RAL-numero - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333401768
Sähkönumero
1468475
Toimittajan tuotenumero
MP-6691
Tukkuerä
1
Materiaali:
ruostumaton teräs
Materiaalin laatu:
ruostumaton ja haponkestävä teräs
Pinnan suojaus:
muu
RAL-numero:
0
Ruuvisarja M8x30 HST Tarkoitettu kannattimien kiinnittämiseen ja ankkurikiskoihin.
Ruuvisarja M8x20/30 HST
Tarkoitettu kannattimien kiinnittämiseen ja ankkurikiskoihin.
Ruuvisarja M8x20/30 HST
Tarkoitettu kannattimien kiinnittämiseen ja ankkurikiskoihin.


