MP BOLAGEN - Kulmakappale DUCTEL - TBC170-1 AN


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 90 mm
Syvyys - 90 mm
Materiaali - alumiini
Väri - muu
Malli / Tyyppi - symmetrinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438269318620
Sähkönumero
1441962
Toimittajan tuotenumero
MP-TBC170-1
Tukkuerä
20
Leveys:
90 mm
Syvyys:
90 mm
Materiaali:
alumiini
Väri:
muu
Malli / Tyyppi:
symmetrinen
Kulma:
90...90 °
Halogeeniton:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
anodisoitu
RAL-numero:
0
Ductel Twist kulmakappale Har
Kulmakappale TBC 170-1
Johtokanavie TB 1710-1 ja TB 1740-1 kulmakappale
Kulmakappale TBC 170-1
Johtokanavie TB 1710-1 ja TB 1740-1 kulmakappale