MP BOLAGEN - Kulmakappale DUCTEL - TBC220-1 Kulma HAR

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 90 mm

  • Syvyys - 90 mm

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - muu

  • Malli / Tyyppi - symmetrinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438269318637

Sähkönumero

1441963

Toimittajan tuotenumero

MP-TBC220-1

Tukkuerä

10

Leveys:

90 mm

Syvyys:

90 mm

Materiaali:

alumiini

Väri:

muu

Malli / Tyyppi:

symmetrinen

Kulma:

90...90 °

Halogeeniton:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

anodisoitu

RAL-numero:

0

Ductel Twist kulmakappale Har

Kulmakappale TBC 220-1
Johtokanavan TB 2210-1 kulmakappale