MP BOLAGEN - Kulmakappale - MP-125S L-kulmakappale 500mm

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tikashyllyn leveys - 500 mm

  • Tikashyllyn korkeus - 56 mm

  • Suunnanmuutos - vaakasuuntainen

  • Materiaali - teräs

  • Pienan tyyppi - profiili jossa reiät

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333016351

Sähkönumero

1467026

Toimittajan tuotenumero

MP-125S

Tukkuerä

1

Tikashyllyn leveys:

500 mm

Tikashyllyn korkeus:

56 mm

Suunnanmuutos:

vaakasuuntainen

Materiaali:

teräs

Pienan tyyppi:

profiili jossa reiät

Kaaren muoto:

sileä kulma

Sivuprofiilin muoto:

profiili (avoin)

Sivuseinän perforointi:

kyllä

Sarana:

ei

Sisäsäde:

230 mm

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Kulmakappale tikashyllylle 500 mm

L-Kulmakappale. L-kulmakappaleen liittämiseksi tarvitaan 4 kpl MP-107 jatkokappaletta