MP BOLAGEN - Kulmakappale - MP-1262Z L-kulmakappale 600mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sivuprofiilin muoto - profiili (avoin)
Soveltuu profiilikorkeudelle - 56 mm
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438269325253
Sähkönumero
1451659
Toimittajan tuotenumero
MP-1262Z
Tukkuerä
1
Sivuprofiilin muoto:
profiili (avoin)
Soveltuu profiilikorkeudelle:
56 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0
L-Kulmakappale
L-kulmakappaleen liittämiseksi tarvitaan 4 kpl MP-107 jatkokappaletta