MP BOLAGEN - Kulmakappale - MP-463S Säädet. Kulmak. 400S


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suunnanmuutos - vaakasuuntainen
Levyhyllyn korkeus - 45 mm
Levyhyllyn leveys - 400 mm
Kulma - säädettävissä
Rakennetyyppi - jäykkä kulma
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333153759
Sähkönumero
1467763
Toimittajan tuotenumero
MP-463S
Tukkuerä
1
Suunnanmuutos:
vaakasuuntainen
Levyhyllyn korkeus:
45 mm
Levyhyllyn leveys:
400 mm
Kulma:
säädettävissä
Rakennetyyppi:
jäykkä kulma
Materiaali:
teräs
Kansikappaleella:
ei
Kaaren muoto:
sileä kulma
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Sivuseinän perforointi:
ei
Materiaalin paksuus:
1.25 mm
Kiinnitysreiät pohjassa:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Malli / Tyyppi:
integroitu liitososa
NATO-kiinnitysreiät:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0